{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Uchytenie bitu | F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 230 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 cNm - 200 cNm | |
Rozlíšenie | 0,2 cNm | |
Hmotnosť | 340 g | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Kapacita akumulátora | 2,5 Ah | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659010 200 | |
EAN/GTIN | 4571141275283 | |
Číslo výrobcu | STC200CN2-G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový skrutkovač 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
1 228,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
400,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm ;lbfin ;kgfcm ;ozfin | cNm ;lbfin |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Rozlíšenie | 0,2 | 0,1 |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 ;200 | 40 ;200 |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | 1/4-palcový bitový upínač |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | digitálny, nastaviteľný |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | nastaviteľné |