{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Uchytenie bitu | F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 203 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 cNm - 200 cNm | |
Rozlíšenie | 0,1 cNm | |
Hmotnosť | 200 g | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická | |
Princíp spúšťania | elektromechanické spustenie | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | LR3 | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659050 200 | |
EAN/GTIN | 4045197503879 | |
Číslo výrobcu | 659050 200 |