Nástroj na vkladanie bitovej račne 5/16

Č. pol.: 657940 5/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie bitov Cena za kus vrát. DPH
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Šírka b 29 mm
Výška h 17,9 mm
Séria 725B
Dlhodobá zaťažiteľnosť 40 Nm
Počet zubov 30
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 28 mm
Vkladacia stopka 9×12 mm
Upínanie bitov 5/16 palec
Materiál chróm-legovaná oceľ
Prepínateľná račňa Áno
Nástroje s račňovou funkciou Áno
Druh produktu Nástroj na vkladanie bitovej račne

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657940 5/16
EAN/GTIN 4018754154715
Číslo výrobcu 58255005

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Možnosť prepínania račne a pravý a ľavý chod.

Použitie:

Na upnutie bitov so 6-hrannou stopkou podľa DIN ISO 1173, C 8 a E 8 (5/16 palca).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!
Zaťažiteľnosť nástrčných nástrojov je podľa rozsahu kľúča obmedzená a môže byť menšia ako kapacita momentového kľúča.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka