{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 22 mm | |
Výška h | 13,6 mm | |
Séria | 725B | |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 40 Nm | |
Počet zubov | 22 | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Upínanie bitov | 1/4 palec | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Nástroje s račňovou funkciou | Áno | |
Druh produktu | Nástroj na vkladanie bitovej račne |
Číslo položky | 657940 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754140794 | |
Číslo výrobcu | 58255004 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástroj na vkladanie bitovej račne 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
81,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 664 kus/y s okamžitým dodaním
52,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínanie bitov | 1/4 palec | 1/4 palec |
Šírka b | 22 mm | 17,5 mm |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | 9×12 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Počet zubov | 22 | 60 |
Nástroje s račňovou funkciou | Áno | Áno |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |