{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 59,3 mm | |
Výška h | 19 mm | |
Rozmer cez steny | 41 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 31 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657892 2-41 | |
EAN/GTIN | 4062406278311 | |
Číslo výrobcu | 657892 2-41 |