{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 27,4 mm | |
Výška h | 13,2 mm | |
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657892 1-17 | |
EAN/GTIN | 4062406278021 | |
Číslo výrobcu | 657892 1-17 |