{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 35 mm | |
Výška h | 8 mm | |
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657800 2-14 | |
EAN/GTIN | 4018754033935 | |
Číslo výrobcu | 58214014 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otvorený nástrčný nástroj, Typ rozmer kľúča: 2-14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
44,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 35 mm | 31,1 mm |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | 14×18 mm |
Výška h | 8 mm | 7 mm |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) |
Rozmer cez steny | 14 mm | 14 mm |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj | Otvorený nástrčný nástroj |