Štandardný momentový kľúč MANOSCOP® 721 s račňou 50

Č. pol.: 657225 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny uťahovací moment 50 Nm
    Smer vťahovania uťahovanie doprava
    Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Séria MANOSKOP® 721 Quick
    Celková dĺžka L 352 mm
    Rozsah krútiaceho momentu 6 Nm - 50 Nm
    Rozsah krútiaceho momentu 5 lbfft - 36 lbfft
    Členenie stupnice 1 dielik = 2 Nm
    Hmotnosť 880 g
    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    Ukazovateľ analógová
    Signalizácia spustenia akustická; haptická
    Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
    Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
    Meracia technika mechanický
    Funkcia sklopenia nie
    Funkcia kĺzania nie
    QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny nie
    Vlečný ukazovateľ nie
    Údaje protokolovateľné nie
    Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
    Spätná väzba s vypínaním
    Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
    Merací proces Krútiaci moment
    Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
    Norma DIN EN ISO 6789
    Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 293 mm
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 657225 50
    EAN/GTIN 4018754268917
    Číslo výrobcu 50204005

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilný, kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, prednastavený podľa stupnice (Nm a lbfft), samovypínací. Extrémne vysoká presnosť uťahovania, pretože na všetky opotrebiteľné časti je použitý kvalitný materiál a tlačná pružina je pri práci namáhaná len krátko. Po dosiahnutí krútiaceho momentu sa okamžite vráti do pokojovej polohy. Puzdro a rukoväť vyrobené zo stabilnej obdĺžnikovej rúrky.
    Merné jednotky: Nm, lbfft.
    S voľne zabudovanou prepínacou rohatkouiba pre doťahovanie smerom doprava.

    Funkce:

    Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.
    Krútiaci moment možno rýchlo nastaviť pomocou posuvného ovládacieho gombíka. Nastavená hodnota je fixovaná aretačným tlačidlom v rukoväti.

    Použitie:

    Ideálne pre opravy a menšie série vďaka rýchlemu nastaveniu.

    Norma:

    Testované podľa DIN EN ISO 6789.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Poznámka:

    Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka