Štandardný momentový kľúč MANOSCOP® 721 s račňou 150

Č. pol.: 657225 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 131,50 € PU (ks)
  • 54,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 150 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria MANOSKOP® 721 Quick
Celková dĺžka L 452 mm
Šírka hlavy b 41 mm
Výška hlavy h 18 mm
Rozsah krútiaceho momentu 30 Nm - 150 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 25 lbfft - 110 lbfft
Členenie stupnice 1 dielik = 5 Nm
Hmotnosť 1 280 g
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Funkcia sklopenia nie
Funkcia kĺzania nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny nie
Vlečný ukazovateľ nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 387 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657225 150
EAN/GTIN 4018754268924
Číslo výrobcu 50204015

Popis

Prevedenie:

Stabilný, kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, prednastavený podľa stupnice (Nm a lbfft), samovypínací. Extrémne vysoká presnosť uťahovania, pretože na všetky opotrebiteľné časti je použitý kvalitný materiál a tlačná pružina je pri práci namáhaná len krátko. Po dosiahnutí krútiaceho momentu sa okamžite vráti do pokojovej polohy. Puzdro a rukoväť vyrobené zo stabilnej obdĺžnikovej rúrky.
Merné jednotky: Nm, lbfft.
S voľne zabudovanou prepínacou rohatkouiba pre doťahovanie smerom doprava.

Funkce:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.
Krútiaci moment možno rýchlo nastaviť pomocou posuvného ovládacieho gombíka. Nastavená hodnota je fixovaná aretačným tlačidlom v rukoväti.

Použitie:

Ideálne pre opravy a menšie série vďaka rýchlemu nastaveniu.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.