{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 500 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 1 021 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 200 Nm - 500 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 2,5 Nm | |
Hmotnosť | 5 500 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 900 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656050 500 | |
EAN/GTIN | 4045197542519 | |
Číslo výrobcu | 656050 500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
1 007,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
908,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
541,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm | Nm ;lbfft |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Signalizácia spustenia | akustická ;haptická | akustická ;haptická | akustická ;haptická |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 1 021 | 935 | 830 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |