{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 545 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 2 170 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | LR3 | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 411,2 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 436,2 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655345 200 | |
EAN/GTIN | 4045197503848 | |
Číslo výrobcu | 655345 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektronický momentový kľúč, Maximálny uťahovací moment: 200Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
352,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
297,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s akumulátorom |
Hmotnosť | 2 170 g | 1 100 g |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | ±4 % |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Spätná väzba | so zobrazením | s vypínaním |