Prevodník „FMT“, Maximálny uťahovací moment: 150Nm

Č. pol.: 654350 150
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 134,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±0,5
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 150 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±0,5 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 7,5 Nm - 150 Nm
Upínací štvorhran 3/8 palec; 1/2 palec
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654350 150
EAN/GTIN 5060922233035
Číslo výrobcu 50674.LOG

Popis

Prevedenie:

  • Statické snímače s káblom (2 m) pre priame pripojenie k číslu 654300 alebo č. 654340 (automatické rozpoznanie kalibračných údajov).
  • Priame upevnenie na pracovnú plochu pomocou 3 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).

Rozsah dodávky:

Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.
Až po veľ. 150 vrátane a so simulátorom skrutkového spoja na kontrolu elektrických a pneumatických skrutkovačov. V stabilnom plastovom kufri.

Poznámka:

Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!