Prevodník „FMT“ 1500

Č. pol.: 654350 1500
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±0,5
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny uťahovací moment 1 500 Nm
    Smer vťahovania uťahovanie doprava
    Presnosť merania krútiaci moment ±0,5 %
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Rozsah merania 30 Nm - 1 500 Nm
    Upínací štvorhran 3/4 palec; 1 palec
    Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 654350 1500
    EAN/GTIN 5060922233110
    Číslo výrobcu 50676.LOG

    Popis

    Prevedenie:

    • Statické snímače s káblom (2 m) pre priame pripojenie k číslu 654300 alebo č. 654340 (automatické rozpoznanie kalibračných údajov).
    • Priame upevnenie na pracovnú plochu pomocou 3 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).

    Rozsah dodávky:

    Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.
    Až po veľ. 150 vrátane a so simulátorom skrutkového spoja na kontrolu elektrických a pneumatických skrutkovačov. V stabilnom plastovom kufri.

    Poznámka:

    Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka