{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 24 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
⌀ výstupná strana | 32 mm | |
Dĺžka | 45 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651020 24 | |
EAN/GTIN | 4045197336477 | |
Číslo výrobcu | 651020 24 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vložka do nástrčného kľúča IMPACT, šesťhranná, 1/2 palca tenkostenná Surface Drive, Rozmer cez steny: 24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 217 kus/y s okamžitým dodaním
10,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
673 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 680 kus/y s okamžitým dodaním
12,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
799 kus/y s okamžitým dodaním
16,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
24,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 32 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 78 mm | 78 mm |
Šírka kľúča | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |