{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 15 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
⌀ výstupná strana | 21,7 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651020 15 | |
EAN/GTIN | 4045197336408 | |
Číslo výrobcu | 651020 15 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vložka do nástrčného kľúča IMPACT, šesťhranná, 1/2 palca tenkostenná Surface Drive, Rozmer cez steny: 15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
607 kus/y s okamžitým dodaním
8,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
7,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
9,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
12,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
689 kus/y s okamžitým dodaním
19,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 21,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 30 mm | 23,7 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Šírka kľúča | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |