{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 38,2 mm | |
Dĺžka | 40 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651010 27 | |
EAN/GTIN | 4991644353200 | |
Číslo výrobcu | 14410M 27MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 Surface Drive 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
13,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
12,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 38,2 mm | 36 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno |
Dĺžka | 40 mm | 50 mm |
Rozmer cez steny | 27 mm | 27 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |