{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 32 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651010 22 | |
EAN/GTIN | 4991644353156 | |
Číslo výrobcu | 14410M 22MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 Surface Drive 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
8,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 32 mm | 29,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm |
Rozmer cez steny | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |