Spojovací kolík pre vložky, 3/8 palca 2,5X18

Č. pol.: 650900 2,5X18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
925 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

2,5 mm
Dĺžka 18 mm
Druh produktu Poistný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650900 2,5X18
EAN/GTIN 4045197236678
Číslo výrobcu 1302A

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Vhodné pro:

Násady nástrčného kľúča Impact 3/8-palcové

Vhodné pro:

Nástavce (šírka kľúča): 13 − 19 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka