Spojovací kolík pre vložky, 3/8 palca 2,5X14

Č. pol.: 650900 2,5X14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
525 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    2,5 mm
    Dĺžka 14 mm
    Druh produktu Poistný kolík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 650900 2,5X14
    EAN/GTIN 4991644507429
    Číslo výrobcu 1301A

    Popis

    Prevedenie:

    Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
    Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

    Vhodné pro:

    Násady nástrčného kľúča Impact 3/8-palcové

    Vhodné pro:

    Nástavce (šírka kľúča): 9 − 12 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka