Nástavec IMPACT, 3/8 palca 75

Č. pol.: 650400 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
608 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    Celková dĺžka 75 mm
    vhodné pre používanie stroja Áno
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 650400 75
    EAN/GTIN 4045197214720
    Číslo výrobcu 650400 75

    Popis

    Prevedenie:

    Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
    Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
    Vonkajší štvorhran podľa DIN 3121 E 10 s pružiacou stopkou, vnútorné štvorhrany podľa DIN 3121 G 10 s otvorom a kruhovou drážkou.

    Materiál:

    Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

    Poznámka:

    Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka