Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/8 dlhé 9

Č. pol.: 650200 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 9 mm
    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    ⌀ na strane výstupu 15 mm
    Dĺžka 65 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
    vhodné pre používanie stroja Áno
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 650200 9
    EAN/GTIN 4045197335524
    Číslo výrobcu 650200 9

    Popis

    Prevedenie:

    Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
    Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

    Materiál:

    Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka