FGPA 80-40 IC20 Oboustranně přesně broušené řezné destičky pro obrábění hliníku při středních až vysokých posuvech. Možnost úhlu obrábění až 250°.

Č. pol.: 6496698
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6496698
EAN/GTIN 7291075160031
Číslo výrobcu 6496698
Číslo L L23940 1462

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.8 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 15 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.3 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka