FGHL 2525C-8A Vnější držák pro soustružení, drážkování

Č. pol.: 2896051
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FIX-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2896051
EAN/GTIN 7291075160062
Číslo výrobcu 2896051
Číslo L L23920 1360

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka