XNUW 2406-05 IC08 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Č. pol.: 6482878
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria V-LOCK

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6482878
EAN/GTIN 7291075112665
Číslo výrobcu 6482878
Číslo L L23940 338

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 24,5 mm, průměr inkružnice (IC) 15,87 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 24.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.87 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka