SXCIR 31.7-24 Vnitřní držáky nástrojů pro speciálně upravené profilové břitové destičky pro zapichování

Č. pol.: 2801466
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria V-LOCK
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801466
    EAN/GTIN 7291075205688
    Číslo výrobcu 2801466
    Číslo L L23920 884

    Popis

    Popis:

    Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, celková délka (OAL) 8″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
    • Funkcní šírka (WF): 0.81″
    • Délka hlavy (LH): 1.4″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.57″
    • Celková délka (OAL): 8″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka