TGMF 420 IC908 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Č. pol.: 6450095
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6450095
    EAN/GTIN 7291075076066
    Číslo výrobcu 6450095
    Číslo L L23940 1070

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 14,9 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.9 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 17.8 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka