TGMF 302 IC428 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Č. pol.: 6450048
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6450048
EAN/GTIN 7291075075687
Číslo výrobcu 6450048
Číslo L L23940 1039

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 10,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka