TGIL 20C-3 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Č. pol.: 2850064
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2850064
EAN/GTIN 7291075075496
Číslo výrobcu 2850064
Číslo L L23920 2398

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 180 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TOP-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka