{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 8 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
neizolovaná dĺžka čepele | 11 mm | |
Dĺžka | 70 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643830 8 | |
EAN/GTIN | 4007555356084 | |
Číslo výrobcu | 356084 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2“ plne izolovaný 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
29,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 006 kus/y s okamžitým dodaním
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
21,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 70 mm | 58 mm | 116,5 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
Šesťhran | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
neizolovaná dĺžka čepele | 11 mm | 15 mm | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |