Račňa, 1/2 palca s blokovaním, prepínateľná, plne izolovaná

Č. pol.: 643810
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Celková dĺžka 260 mm
Povrch s plastovou izoláciou
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643810
EAN/GTIN 4007555360494
Číslo výrobcu 360494

Popis

Prevedenie:

Izolácia do 1000 voltov podľa DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej zóne smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje (č.643810643841).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.