{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 7 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 60 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643200 7 | |
EAN/GTIN | 4018754006267 | |
Číslo výrobcu | 03050007 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šesťhran: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
281 kus/y s okamžitým dodaním
12,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 188 kus/y s okamžitým dodaním
6,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 232 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 60 mm | 58 mm | 60 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |