{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 31 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov | 8-32 mm | |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 4-14 mm | |
Dĺžka | 454 mm | |
Šírka | 253 mm | |
Výška | 64 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 638016 12 | |
EAN/GTIN | 4018754260881 | |
Číslo výrobcu | 96031439 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 31-dielne, Typ: 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
532,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
367 kus/y s okamžitým dodaním
412,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač | 12-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Počet dielov | 31 | 32 |
Šírka | 253 mm | 294 mm |
Výška | 64 mm | 61 mm |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 4-14 mm | 4-14 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |