{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 20,8 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer cez steny | 13/16 palec | |
⌀ na strane výstupu | 27,7 mm | |
Dĺžka | 83 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky | gumený držiak | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642450 20,8 | |
EAN/GTIN | 4018754005734 | |
Číslo výrobcu | 03020208 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca, Rozmer cez steny: 20,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
30,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
781 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 27,7 mm | 27,2 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 3/8 palec |
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky | gumený držiak | gumený držiak |
Dĺžka | 83 mm | 65 mm |
Rozmer cez steny | 20,8 mm | 20,8 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |