{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer cez steny | 5/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 22,4 mm | |
Dĺžka | 83 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky | gumený držiak | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642450 16 | |
EAN/GTIN | 4018754005741 | |
Číslo výrobcu | 03020216 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
28,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
561 kus/y s okamžitým dodaním
13,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 22,4 | 21,7 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 3/8 |
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky | gumený držiak | gumený držiak |
Dĺžka | 83 | 60 |
Rozmer cez steny | 16 | 16 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |