{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 23 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 31,1 mm | |
Dĺžka | 41 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642129 23 | |
EAN/GTIN | 4062406061630 | |
Číslo výrobcu | 642129 23 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 23mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
465 kus/y s okamžitým dodaním
8,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
12,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 31,1 mm | 31,1 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 41 mm | 77 mm |
Rozmer cez steny | 23 mm | 23 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |