SCIL 22-EL00-03K0 IC1008 Břitové destičky pro zpětné soustružení pro materiály s krátkými třískami.

Č. pol.: 6411299
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6411299
    EAN/GTIN 7291075316056
    Číslo výrobcu 6411299
    Číslo L L23940 720

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 0,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 6 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
    • Šírka rezu (CW) 0.3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 0 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Profilová vzdálenost EY (PDY) 0.2 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka