NQCH12-SCHL-22BF-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro břitové destičky SWISSCUT 22 pro zapichování a soustružení na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3397232
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria NEOSWISS
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3397232
    EAN/GTIN 7291075480092
    Číslo výrobcu 3397232
    Číslo L L23920 2596

    Popis

    Popis:

    Frézovací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 24 mm
    • Celková délka (OAL) 32.8 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka