SCIL 22-200NP05 IC1007 Frézovací destičky pro soustružení, zapichování a upichování

Č. pol.: 3333919
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3333919
EAN/GTIN 7291075316322
Číslo výrobcu 3333919
Číslo L L23940 2152

Popis

Popis:

Odřezávání Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, max. hloubka řezu (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, délka řezné destičky (INSL) 22 mm, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm, celková délka (OAL) 22 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 9 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.09 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 22 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka