SCIL 22-150NX080 IC1008 Břitové destičky s utvářečem třísek NX pro zapichování a soustružení

Č. pol.: 6410071
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6410071
EAN/GTIN 7291075356403
Číslo výrobcu 6410071
Číslo L L23940 404

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,3 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka