SCIR 22-050L12-00 IC1008 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 6410061
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6410061
    EAN/GTIN 7291075315783
    Číslo výrobcu 6410061
    Číslo L L23940 1947

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 0,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 0.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.03 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.01 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka