SCHR 12.7-22BF Upínač upínacích a soustružnických nástrojů pro soustruhy s posuvným vřeteníkem a soustružnické automaty. Upínání je možné ze dvou stran.

Č. pol.: 2802079
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SWISSCUT INNOVAL
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2802079
    EAN/GTIN 7291075315424
    Číslo výrobcu 2802079
    Číslo L L23920 3257

    Popis

    Popis:

    • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
    • Celková délka (OAL): 4,921″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.315″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
    • Celková délka (OAL): 4.921″
    • Výška dríku (H): 1/2″
    • Šírka stopky (B): 1/2″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka