SCIR 22-100N-00 IC1008 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 6405403
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6405403
    EAN/GTIN 7291075315585
    Číslo výrobcu 6405403
    Číslo L L23940 1636

    Popis

    Popis:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, max. hloubka řezu (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 1 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.05 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka