SCIR 22-BR08-10K15 IC1008 Břitové destičky pro zpětné soustružení

Č. pol.: 6410054
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6410054
    EAN/GTIN 7291075315950
    Číslo výrobcu 6410054
    Číslo L L23940 1936

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 12 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
    • Šírka rezu (CW) 1 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 15 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka