SCIR 22-150NP05 IC1008 Frézovací destičky pro soustružení, zapichování a upichování

Č. pol.: 6405417
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6405417
    EAN/GTIN 7291075316421
    Číslo výrobcu 6405417
    Číslo L L23940 1651

    Popis

    Popis:

    Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm, celková délka (OAL) 22 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 9 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 22 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka