SCIR 22-200N-10 IC1008 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 6405402
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405402
EAN/GTIN 7291075315578
Číslo výrobcu 6405402
Číslo L L23940 343

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 7 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.09 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka