TAGB 630Y IC808 Jednostranné slinuté břitové destičky pro operace upichování, drážkování a zapichování.

Č. pol.: 6405277
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6405277
    EAN/GTIN 7291075276022
    Číslo výrobcu 6405277
    Číslo L L23930 446

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 3 mm
    • Šírka rezu (CW) 6 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka