TGBHR 20C-6 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Č. pol.: 2801895
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMO-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801895
EAN/GTIN 7291075275759
Číslo výrobcu 2801895
Číslo L L23920 2077

Popis

Popis:

Upínací/stružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,7 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17.4 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka