GDPY 10.00-1.20 IC830 Oboustranné přesné řezné destičky pro vnější obrábění při těžkém obrábění (drážkování a zapichování)

Č. pol.: 6405032
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6405032
    EAN/GTIN 7291075054385
    Číslo výrobcu 6405032
    Číslo L L23940 641

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 28 mm, šířka řezu (CW) 10 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 28 mm
    • Šírka rezu (CW) 10 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka