GHDL 25-10 Upínací držáky pro vnější obrábění (drážkování, upichování a zapichování)

Č. pol.: 2800098
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800098
EAN/GTIN 7291075090345
Číslo výrobcu 2800098
Číslo L L23920 1750

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, max. šířka řezu (CWX) 11,1 mm, min. šířka řezu (CWN) 8,6 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 11.1 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky