GINI 4.00E-0.40 IC808 Přesně broušené, oboustranné břitové destičky pro vnitřní zapichování a upichování houževnatých materiálů obrobků.

Č. pol.: 6404479
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404479
EAN/GTIN 7291075298178
Číslo výrobcu 6404479
Číslo L L23940 318

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 15,5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, délka řezu max (APMX) 1,6 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka